DAYTON 101 系列直流減速電機,TENV,90VDC
篩選
軸承: 機殼輸出軸上的針,電機上的球 , 畫筆: 外部可更換 , 外殼: TENV , 齒輪箱: 壓鑄鋁 , 齒輪材質: 一級螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 , 齒輪類型: 螺旋線和馬刺 , 築屋材料: 壓鑄鋁 、潤滑: 永久重油齒輪油 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機類型: DC , 安裝: 所有位置 , 懸臂荷載: 90磅。 , 替換刷: 6年3月 , 可逆軸輸出: 沒有 , 迴轉: 可逆 , 密封件: 輸入和輸出軸上的彈簧式唇型 , 軸方向: 平行 ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 90 VDC
次數 | 型號 | 轉速範圍 | 滿載電流 | 齒輪比 | 輸入HP | 長短軸 | 最大。 扭力 | 銘牌轉速 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6Z912 | 0年到15年 | 0.36 | 186:1 | 1/40 | 7.375“ | 100英寸磅 | 9.6 | 8.375“ | NT$16,055 | |
A | 6Z911 | 0年到15年 | 0.36 | 362:1 | 1/40 | 7.375“ | 100英寸磅 | 5 | 8.375“ | NT$16,311 | |
A | 6Z913 | 16年到30年 | 0.62 | 96:1 | 1/20 | 7.5“ | 100英寸磅 | 20 | 8.5“ | NT$15,819 | |
A | 6Z914 | 31年到50年 | 0.62 | 49:1 | 1/20 | 7.5“ | 74英寸磅 | 37 | 8.5“ | NT$15,181 | |
A | 6Z915 | 51年到75年 | 0.62 | 25:1 | 1/20 | 7.5“ | 40英寸磅 | 71 | 8.5“ | NT$17,104 | |
A | 6Z916 | 100年到150年 | 0.62 | 13:1 | 1/20 | 7.5“ | 20英寸磅 | 139 | 8.5“ | NT$16,831 |
101 系列直流減速電機,TENV,90VDC
Dayton 101 系列直流齒輪電機提供所需的比率和扭矩來運行帶有齒輪機構的設備。 這些額定電壓為 90VDC 的齒輪電機非常適合運行輪椅、醫院病床、升降桌和電動座椅。 它們由電機、鋼齒輪和軸承以及壓鑄鋁 TENV 外殼組成。 永磁平行軸採用滾珠軸承,可實現順時針和逆時針方向的平穩運行。 它們採用流體齒輪油進行永久潤滑,以防止部件摩擦和損壞。 彈簧唇密封可防止污染物進入。 從這些 101 系列減速電機中進行選擇,可提供 1/40 和 1/20 HP 額定輸入功率 Raptor Supplies.