項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 機殼輸出軸上的針,電機上的球 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | TENV |
滿載電流 | 0.62 |
齒輪箱 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 一級螺旋鋼,後級鋼或熱處理的粉末狀金屬支線 |
齒輪比 | 49:1 |
齒輪類型 | 螺旋線和馬刺 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
輸入HP | 1/20 |
長短軸 | 7.5“ |
潤滑 | 永久重油齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 74英寸磅 |
電機類型 | DC |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 37 |
總長度 | 8.5“ |
懸臂負荷 | 90磅。 |
替換刷 | 6年3月 |
可逆軸輸出 | 沒有 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 31年到50年 |
密封件 | 輸入和輸出軸上的彈簧式唇型 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 90 VDC |
船重(kg) | 3.08 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8501106060 |
原產地 | US |