項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-0.5% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 熱塑性 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
量規類型 | 過程 |
應屆畢業生 | 50 PSI |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -50度至150度F |
範圍 | 0至300 psi |
環材料 | 凸輪鎖熱塑性 |
最小畢業 | 2 PSI |
插座材質 | 316L不銹鋼 |
管材 | 316L不銹鋼 |
船重(kg) | 0.78 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | CN |
型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
451259SD4L15# | 1 PSI | 0至15 psi | 1 PSI | 新台幣5,040元 | |
451259SD04L30# | 5 PSI | 0至30 psi | 5 PSI | 新台幣5,040元 | |
451259SD04L60# | 5 PSI | 0至60 psi | 5 PSI | 新台幣5,040元 | |
451259SD04L100# | 10 PSI | 0至100 psi | 1 PSI | 新台幣5,040元 | |
451259SD04L160# | 20 PSI | 0至160 psi | 20 PSI | 新台幣5,040元 | |
451259SD04L200# | 20 PSI | 0至200 psi | 20 PSI | 新台幣5,040元 | |
451259SD04L400# | 50 PSI | 0至400 psi | 50 PSI | 新台幣5,040元 |