WILKERSON通用巨型空氣管路過濾器
篩選
排水類型: 手動操作 , 過濾器等級: 5微米
次數 | 型號 | 管道尺寸 | 碗材質 | 碗尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F30-08-G00 | 1“NPT | 帶瞄準器的金屬 | 26盎司。 | 280 CFM | 200 PSI | 150學位F. | 9.8“ | 4.8“ | NT$9,984 | |
B | F30-08-000 | 1“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 26盎司。 | 280 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.8“ | 4.8“ | NT$9,760 | |
C | F35-0B-000 | 1-1 / 2“NPT | 金屬 | 120盎司。 | 1050 CFM | 150 PSI | 150學位F. | 19.07“ | 7.8“ | NT$30,890 | |
C | F35-0C-000 | 2“NPT | 金屬 | 120盎司。 | 1180 CFM | 150 PSI | 150學位F. | 19.07“ | 7.8“ | NT$28,222 | |
B | F30-06-000 | 3 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 26盎司。 | 260 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.8“ | 4.8“ | NT$7,071 | |
D | F30-06-G00 | 3 / 4“NPT | 帶瞄準器的金屬 | 26盎司。 | 260 CFM | 200 PSI | 150學位F. | 9.8“ | 4.8“ | NT$9,970 |
通用巨型空氣管路過濾器
威爾克森(Wilkerson)通用巨型空氣過濾器旨在去除灰塵顆粒和濕氣,以改善壓縮空氣流並改善自動噴漆服務中的氣壓。 這些空氣管線過濾器具有輕巧的結構,流量高達1180 cfm,並具有出色的除水效率,過濾器等級高達5微米。 這些過濾器的濾杯採用金屬/帶有視力表的金屬/聚碳酸酯材質的防護罩設計,可分別承受高達150華氏度和200 psi的工作溫度和壓力。 這些空氣過濾器有多種選擇,可提供9.8和19.07英寸的高度變化 Raptor Supplies.