項目 | 壓縮空氣過濾器 |
碗材質 | 金屬 |
碗尺寸 | 120盎司。 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 5微米 |
最高 流 | 1180 CFM |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 19.07“ |
總寬度 | 7.8“ |
管道尺寸 | 2“NPT |
尺寸 | 巨大的 |
船重(kg) | 8.69 |
船高(厘米) | 64.77 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 21.08 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 碗材質 | 碗尺寸 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35-0B-000 | 1-1 / 2“NPT | 金屬 | 120盎司。 | 1050 CFM | 150 PSI | 150學位F. | 19.07“ | 7.8“ | 新台幣30,890元 | ||
F30-08-000 | 1“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 26盎司。 | 280 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.8“ | 4.8“ | 新台幣9,760元 | ||
F30-06-000 | 3 / 4“NPT | 帶護罩的聚碳酸酯 | 26盎司。 | 260 CFM | 150 PSI | 125學位F. | 9.8“ | 4.8“ | 新台幣7,071元 | ||
F30-06-G00 | 3 / 4“NPT | 帶瞄準器的金屬 | 26盎司。 | 260 CFM | 200 PSI | 150學位F. | 9.8“ | 4.8“ | 新台幣9,970元 | ||
F30-08-G00 | 1“NPT | 帶瞄準器的金屬 | 26盎司。 | 280 CFM | 200 PSI | 150學位F. | 9.8“ | 4.8“ | 新台幣9,984元 |