DAYTON 直流調速
Dayton 直流速度控制器設計用於調節輸送機、離心機和包裝設備中的直流馬達速度。 這些控制器具有瞬態和突波抑制能力,可保護馬達免受突然電湧的影響。
次數 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 擴展模組 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F794 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | NT$44,137 | |
B | 2M171 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | NT$29,581 | |
C | 4Z827 | 可逆的 | 2" | 機殼 | 90 / 180 VDC | 4.9“ | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | NT$6,603 | |
D | 4Z829 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | NT$42,509 | |
E | 5X412 | 可逆的 | 6.38“ | NEMA 1 | 90 VDC | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | NT$12,814 | |
F | 5X485 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | NT$26,388 | |
G | 6X165 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 1.2 | NT$40,275 | |
H | 2路 | 單向 | 3.19“ | IP30 | 90 VDC | 2.61“ | 3.6“ | 115 VAC | 4 | NT$22,557 |
直流調速
代頓直流速度控制器旨在控制和監控直流電機的性能。 這些速度控制器具有瞬態和浪湧抑制能力,可保護電機免受突然的電氣乾擾。 它們配備了微調電位器,可輕鬆調整加速和減速,封裝在堅固的 NEMA/底盤/IP 30 外殼中,並配有運行/停止和前進/後退開關,方便操作。 從各種代頓直流速度控制器中進行選擇,最大額定電流為 10 A Raptor Supplies.
功能
- 這些裝置具有可控矽整流器 (SCR),可將交流電壓轉換為直流電壓,從而為直流馬達提供變速控制。
- 它們與微調電位計整合在一起,可輕鬆進行加速和聲明調整,並具有專利的 Power Start 功能,可提供超過 200% 的啟動扭矩,從而確保高摩擦負載的啟動。
- 這些控制器提供馬達過載保護,以防止馬達燒毀和誤跳閘。
- 它們配備了轉速計來記錄空載速度,並包裝在堅固的 NEMA / IP30 等級外殼中,以防止危險的電氣部件。
- 這些裝置配有運行/停止和前進/後退開關,便於操作,並配有代頓直流速度控製手冊,方便使用者使用。
常问问题解答
代頓直流調速控制器的工作溫度範圍是多少?
Dayton DC 速度控制器的環境工作溫度範圍為攝氏 -10 至 45 度。
安裝後微調電位器裝置是否需要任何校準?
可調節的微調電位器裝置大多經過工廠校準。 可以通過手動調整直流控制的最小/最大/加速/減速速度或滑差補償(伏特/赫茲)來針對特殊情況重新調整它們。
為什麼直流電機需要速度控制?
在大多數機械應用中,速度控制器控制設備的速度波動以保持恆定(或遞減)的扭矩。 它設計為僅在一台永磁體或併聯直流電機中運行。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 方形離心管道風機
- 鍵控不同的掛鎖
- 高壓清洗機馬達
- 電焊爐
- 面板隔離開關
- 分銷
- 餐飲服務儲運
- 實驗室烤箱的加熱和製冷
- 電氣過程加熱器和配件
- 紙箱訂書機和封口機
- HAM-LET 帽
- LITTLE GIANT 兩層高架平台車
- ACROVYN 防撞軌、巴西堅果、Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR Adorne 系列耳語調光器
- SPEARS VALVES CPVC 凸耳插入式蝶閥、槓桿手柄、鋅凸耳、EPDM
- SPEARS VALVES PVC 100 級 IPS 製造十字,墊片 x 墊片 x 墊片 x 墊片
- EXAIR 空氣擦拭套件
- HONEYWELL 優質微型微動開關
- ALLEGRO SAFETY 安全帽冷卻頸罩
- HUB CITY HERA 系列齒輪傳動安裝底座套件,T 型