項目 | 直流調速 |
深度 | 3.19“ |
擴展模組 | IP30 |
外部開關 | 與機身相同顏色 |
身高 | 3.6“ |
HP @較低電壓 | 1 / 35到1 / 6 |
輸入電壓 | 115 VAC |
紅外補償 | 與機身相同顏色 |
最高 安培 | 4 |
山氣 | 電機尾夾 |
工作溫度。 | 0度至40度 |
迴轉 | 單向 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 15:1 |
調速 | 10到30% |
電壓輸出 | 90 VDC |
信號寬度 | 2.61“ |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 擴展模組 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F794 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣44,137元 | ||
2M171 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣29,581元 | ||
4Z827 | 可逆的 | 2" | 機殼 | 90 / 180 VDC | 4.9“ | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | 新台幣6,603元 | ||
4Z829 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣42,509元 | ||
5X412 | 可逆的 | 6.38“ | NEMA 1 | 90 VDC | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | 新台幣12,814元 | ||
5X485 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣26,388元 | ||
6X165 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 1.2 | 新台幣40,275元 |