項目 | 直流調速 |
深度 | 5.5“ |
動態制動 | 是 |
擴展模組 | NEMA 4 / 12 |
外部開關 | 開/關,前進/後退 |
身高 | 9.5“ |
惠普@更高電壓 | 1 / 25到1 / 4 |
HP @較低電壓 | 1 / 50到1 / 8 |
輸入電壓 | 115 / 230 VAC |
紅外補償 | 可調整 |
線性加速度 | 固定1至3秒。 |
最高 安培 | 1.2 |
山氣 | 壁燈 |
工作溫度。 | -10度至45度 |
迴轉 | 可逆的 |
速度控制 | SCR |
速度範圍 | 50:1 |
調速 | 電機基本速度的+/- 1% |
電壓輸出 | 90 / 180 VDC |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 2.15 |
船高(厘米) | 15.88 |
船長(厘米) | 27.62 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 迴轉 | 深度 | 擴展模組 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 身高 | 輸入電壓 | 最高 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F794 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣44,137元 | ||
2M171 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣29,581元 | ||
2路 | 單向 | 3.19“ | IP30 | 90 VDC | 2.61“ | 3.6“ | 115 VAC | 4 | 新台幣22,557元 | ||
4Z827 | 可逆的 | 2" | 機殼 | 90 / 180 VDC | 4.9“ | 4" | 115 / 230 VAC | 2 | 新台幣6,603元 | ||
4Z829 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣42,509元 | ||
5X412 | 可逆的 | 6.38“ | NEMA 1 | 90 VDC | 6" | 6" | 115 VAC | 2 | 新台幣12,814元 | ||
5X485 | 可逆的 | 5.5“ | NEMA 4 / 12 | 90 / 180 VDC | 5" | 9.5“ | 115 / 230 VAC | 10 | 新台幣26,388元 |