DAYTON 管道鼓風機,11 英寸
篩選
軸承類型: 密封枕座 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 1078 ,CFM @ 1.000 英寸。 SP: 831 , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 , 電機類型: 永久分離電容器 , 安裝位置: 垂直/水平 , 階段: 1 ,軸直徑: 3機構/ 4“ , 速度控制: 1DGV2 , 電壓: 115 , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜
次數 | 型號 | 滿載電流 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | 身高 | 入口直徑 | 最高 必和必拓 | 最高 深度 | 最高 入口溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB89 | - | - | - | 17“ | 7-3 / 4“ | - | 21“ | 160°F | NT$65,429 | |
B | 2RB86 | 1.7/1.3/1.0 | 1050 1300 1550 | 62 377 920 | 15“ | 8-3 / 8“ | 0.030.060.10 | 16“ | 120°F | NT$51,982 | |
B | 2RB87 | 3.1 | 1725 | 1455 | 17“ | 8-1 / 4“ | 0.25 | 21“ | 120°F | NT$63,799 |
直列鼓風機,11 英寸
Dayton 11 英寸管道鼓風機專為工業或商業建築的室內清潔空氣應用而製造。 它們具有緊湊、非過載輪設計,可在低噪音水平下提供高效率。它們的每一側均配有面板,可方便地頻繁檢修內部風扇組件。 從一系列內聯鼓風機中進行選擇,有 15 英寸和 17 英寸寬度可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 旋轉工具配件
- 空氣電纜平衡器
- 伸縮支撐支架
- 氣動控製配件
- 屏障搶奪
- 洗衣機
- 天花板和隔熱
- 減速電機
- 實驗室耗材
- 實驗室診斷
- LUMAPRO 微型白熾燈泡,T5,12V
- TOUGH GUY 監獄拖把
- JOHNSON CONTROLS 比例執行器
- BRADY 管道標記,1至2-1 / 2“,高壓水平
- PROTO 短套筒3/8驅動器
- MAUDLIN PRODUCTS 開槽墊片套件
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準球閥,DIN 插座,FKM,公制
- EATON PV Guard/太陽能塑殼開關
- MORSE CUTTING TOOLS 螺旋槽絲錐,2102 螺旋槽絲錐系列
- SMC VALVES Ncq2-Z系列緊湊型氣缸