項目 | 管道輸送風機 |
鼓風機轉速 | 1725 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1455 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1403 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1350 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1292 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1227 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1156 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1078 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 831 |
滿載電流 | 3.1 |
身高 | 17“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 8-1 / 4“ |
進氣口高度(英寸) | 13-7/8 |
入口寬度(英寸) | 13-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.25 |
最高 深度 | 21“ |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機外殼 | 露天 |
電機功率 | 1/4 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 8-1 / 4“ |
出口高度 | 13.875“ |
出口寬度 | 13.875“ |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 13.1 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 12.4 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 11.9 |
速度控制 | 1DGV2 |
類別 | 直接驅動離心 |
UPC | 190735229743 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
信號寬度 | 17“ |
船重(kg) | 26.3 |
船高(厘米) | 51.31 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 45.21 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |