項目 | 管道輸送風機 |
鼓風機轉速 | 1050 1300 1550 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 62 377 920 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 475 660 830 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 275 523 720 |
CFM @ 0.375英寸 SP | - 352 604 |
CFM @ 0.500英寸 SP | --462 |
CFM @ 0.625英寸 SP | --276 |
滿載電流 | 1.7/1.3/1.0 |
身高 | 15“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 8-3 / 8“ |
進氣口高度(英寸) | 11-7/8 |
入口寬度(英寸) | 11-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.030.060.10 |
最高 深度 | 16“ |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機外殼 | 全封閉非通風 |
電機功率 | 1/8 |
電機轉速 | 105013001550 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 7-3 / 4“ |
出口高度 | 11.875“ |
出口寬度 | 11.875“ |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 4.9/7.6/9.6 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 4.5 6.7 9.3 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 4.5/6.4/8.7 |
速度控制 | 1DGV2 |
類別 | 直接驅動離心,三速 |
UPC | 190735229736 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 11“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 16.94 |
船高(厘米) | 45.97 |
船長(厘米) | 48.51 |
船寬(厘米) | 40.89 |
HS代碼 | 8414519060 |
原產地 | US |