DAYTON 魚雷便攜式燃氣加熱器
Dayton Torpedo 便攜式燃氣加熱器是緊湊型多功能加熱設備,由丙烷或天然氣供電。 這些加熱器用於需要臨時或補充供暖的建築工地、車間、車庫或倉庫。
篩選
赫茲: 60 , NEMA 插頭配置: 5-15P , 電壓: 120
次數 | 型號 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 氣體類型 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3VE59 | 1,800 CFM | 0.65 | 300,000 | LP | 18.5“ | 33.625“ | 12.62“ | NT$54,511 | |
B | 3VE54 | 300 CFM | 0.65 | 30,000年到60,000年 | LP | 15.125“ | 19.25“ | 8.25“ | NT$12,502 | |
C | 3VE55 | 300 CFM | 0.68 | 40,000 | LP | 15.125“ | 19.25“ | 8.25“ | NT$9,384 | |
D | 3VE57 | 400 CFM | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125“ | 25.5“ | 11.88“ | NT$20,990 | |
E | 3VE58 | 435 CFM | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125“ | 25.5“ | 11.88“ | NT$22,618 | |
F | 3VE56 | 435 CFM | 0.7 | 150,000 | NG | 15.5“ | 25 9機構/ 16“ | 9.437“ | NT$38,357 |
魚雷便攜式燃氣加熱器
代頓丙烷燃氣加熱器設計用於加熱建築工地和工作場所等通風空間。 它們有明火,可以立即加熱空氣以溫暖空間。 這些粉末塗層便攜式加熱器可以舒適地移動到任何需要熱量的地方,並且還提供可調節的加熱角度。 從一系列魚雷式加熱器中進行選擇,提供 300、400、435 和 1800 CFM 氣流型號。
工作機制
- 直燃式燃氣加熱器通過直接燃燒燃料(通常是天然氣或丙烷)來產生熱量。 燃燒過程發生在加熱器的燃燒室內,燃燒器單元位於該燃燒室內。 燃燒器將燃料釋放到燃燒室中,並與空氣以正確的比例混合以實現高效燃燒。 然後燃料-空氣混合物被點火源點燃,例如指示燈或電子點火器。 當燃料燃燒時,會產生熱量並直接傳遞到周圍的空氣,然後通過風扇或鼓風機進行循環。 這些加熱的空氣通過通風口或管道系統分配到所需的空間,提供即時和高效的加熱。
功能
- 代頓魚雷便攜式燃氣加熱器採用鋼結構和粉末塗層表面,可抵抗暴露表面的腐蝕。
- 它們提供自動安全關閉設施和手動重置熱過熱保護,以增強用戶安全。
- 這些代頓丙烷加熱器具有單手壓電點火功能,用戶只需用一隻手即可點燃加熱器,無需外部點火工具。
- 它們提供直接火花點火以實現防故障啟動,並具有 5-15P NEMA 插頭以方便安裝。
標準與批准
- cCSAus
常问问题解答
這些燃氣加熱器的熱容量是多少?
代頓魚雷式燃氣加熱器的熱容量範圍為 40000 至 300000 BTUh。
我應該如何維護和儲存魚雷便攜式燃氣加熱器?
- 定期清潔或更換空氣過濾器,以保持適當的氣流並防止灰塵積聚。
- 定期檢查燃氣連接是否洩漏或損壞,並根據需要擰緊或修理。
- 檢查加熱器的整體狀況,包括燃燒器、點火系統和控制裝置,是否有任何磨損、腐蝕或故障的跡象。
- 將加熱器存放在清潔、乾燥的環境中,防止受潮損壞和腐蝕。
- 使加熱器遠離易燃材料,例如汽油或溶劑,以避免火災危險。
這些代頓魚雷便攜式燃氣加熱器的最大空氣流量是多少?
它們提供高達 1800 cfm 的空氣流速。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 太陽能連接器
- 邊緣和中心查找器
- 機械去毛刺工具
- 繩索障礙樁和支柱
- 地毯接縫粘合劑
- 液壓系統組件
- 卡箍
- 垃圾袋和襯裡
- 路由器
- 可燃氣體
- APPROVED VENDOR 附表40、316不銹鋼TOE乳頭
- APPROVED VENDOR 雙金屬熱電偶套管,滯後
- WEILER 1“壓接鋼絲末端刷,黃銅
- INSTOCK 金屬水槽支架,珍珠白
- ARGOS TECHNOLOGIES 磁性冷凍箱,聚碳酸酯,藍色
- SPEARS VALVES PVC UVR 附表 40 米色配件 90 度。 彎頭,套筒 x 套筒
- PARKER 氣動油過濾器
- SMC VALVES Mhqg2系列機械手
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速器,帶獨立輸入,尺寸 26
- GROVE GEAR NH 系列,H-H1 型,818 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機