項目 | 魚雷便攜式燃氣加熱器 |
氣流 | 300 CFM |
交流電 | 0.65 |
BtuH輸出 | 30,000年到60,000年 |
內置恆溫器 | 沒有 |
燃油率 | 1.4至2.3磅/小時 |
氣體類型 | LP |
加熱面積 | 1350平方英尺。 |
身高 | 15.125“ |
Hz | 60 |
總長: | 19.25“ |
最小氣缸尺寸 | 20磅。 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
安全特性 | 燃油切斷裝置 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 8.25“ |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 36.58 |
HS代碼 | 7322900015 |
產品 | 型號 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 氣體類型 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE57 | 400 CFM | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125“ | 25.5“ | 11.88“ | 新台幣20,990元 | ||
3VE59 | 1,800 CFM | 0.65 | 300,000 | LP | 18.5“ | 33.625“ | 12.62“ | 新台幣54,511元 | ||
3VE55 | 300 CFM | 0.68 | 40,000 | LP | 15.125“ | 19.25“ | 8.25“ | 新台幣9,384元 | ||
3VE56 | 435 CFM | 0.7 | 150,000 | NG | 15.5“ | 25 9機構/ 16“ | 9.437“ | 新台幣42,272元 | ||
3VE58 | 435 CFM | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125“ | 25.5“ | 11.88“ | 新台幣23,624元 |