項目 | 魚雷便攜式燃氣加熱器 |
氣流 | 435 CFM |
交流電 | 0.7 |
BtuH輸出 | 150,000 |
內置恆溫器 | 是 |
燃油率 | 146立方米英尺磅/小時 |
氣體類型 | NG |
加熱面積 | 3500平方英尺。 |
身高 | 15.5“ |
Hz | 60 |
總長: | 25 9機構/ 16“ |
最小氣缸尺寸 | 與機身相同顏色 |
NEMA插頭配置 | 5-15P |
安全特性 | 燃油切斷裝置,過熱保護 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 9.437“ |
船重(kg) | 13.05 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 7322900015 |
產品 | 型號 | 氣流 | 交流電 | BtuH輸出 | 氣體類型 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3VE57 | 400 CFM | 0.7 | 70,000/125,000 | LP | 16.125“ | 25.5“ | 11.88“ | 新台幣20,990元 | ||
3VE59 | 1,800 CFM | 0.65 | 300,000 | LP | 18.5“ | 33.625“ | 12.62“ | 新台幣54,511元 | ||
3VE54 | 300 CFM | 0.65 | 30,000年到60,000年 | LP | 15.125“ | 19.25“ | 8.25“ | 新台幣12,502元 | ||
3VE55 | 300 CFM | 0.68 | 40,000 | LP | 15.125“ | 19.25“ | 8.25“ | 新台幣9,384元 | ||
3VE58 | 435 CFM | 0.8 | 120,000/150,000 | LP | 16.125“ | 25.5“ | 11.88“ | 新台幣23,624元 |