DESTACO 8021、8071 系列氣動鉸接夾
次數 | 型號 | 容納量 | 發力 | 夾臂式 | 端口大小 | 夾臂長度 | 缸徑 | 佔空比 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8021 | 390磅。 | 169磅。 | 吧台 | 1 / 8 NPT | 2.25“ | 1.26“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$21,236 | |
B | 8021-UE | 390磅。 | 169磅。 | 吧台 | 1/8 | 2.25“ | 1.26“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$15,757 | |
A | 8071 | 450磅。 | 496磅。 | 吧台 | 1 / 8 NPT | 2.72“ | 1.57“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$26,685 | |
C | 8071-UE | 450磅。 | 496磅。 | 吧台 | 1/8 | 2.72“ | 1.57“ | 優秀/高 | -10 至 90°C | NT$19,554 |
8021、8071 系列氣動肘節夾
Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用。 這些氣動夾具配備有一個氣動氣缸,該氣缸帶有一個輸入端口,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力,將工件固定到位。 這些氣動夾具具有偏心肘桿動作連桿與氣缸相結合,提供了一種易於適應各種應用的設備。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾完全獨立,僅需要一個壓力源。 這些夾具裝置適用於圓形和 T 形槽型傳感器,並具有內置限流系統。 這樣就無需外部流量控制,從而確保平穩夾緊。 它們採用封閉式設計,適用於骯髒環境中的 MIG 和點焊。 這些氣動肘節夾具有不可旋轉的氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 這些肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力為 145 psig,並在所有樞軸點處與硬化襯套和銷集成在一起,以實現較長的使用壽命。 這些夾具能夠承受高達 450 磅的負載,並與 U 形夾臂集成,以將工件安全地固定到位。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾具有磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並具有符合人體工程學的手柄,可實現最大的操作舒適度並減少手部疲勞。 Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內操作。
用途
Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的焊接、磨削、裝配和輕加工等應用。
功能
- Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾具有雙安裝表面,可提供最大的靈活性。
- 這些氣動夾具是傳感器準備就緒,可容納 T 形槽或圓形傳感器。
- 它們具有內置的流量限制系統,無需外部流量控制。
- Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾具有磁性活塞環,可實現精確的位置傳感。
- 這些裝置是獨立的,僅需要壓力源以確保安全。
- 這些氣動肘節夾具有較大的張開角度,可確保輕鬆拆卸組件。
兼容配件
- Destaco 810169:這些延長線組和連接螺母設計用於安裝在具有 4 毫米圓形凹槽的氣缸上。 帶有快速斷開電纜的圓形簧片開關由固定在夾具氣缸上的磁環操作。
標準與批准
- Destaco 8021 和 8071 系列拉式閂鎖夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的高效性能。
安裝過程
- Destaco 8021 和 8071 系列氣動肘節夾可使用側面安裝孔中的兩個螺栓進行安裝,以在頂部安裝時固定安裝支架。
常问问题解答
什麼是氣動肘節夾?
氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但氣動操作。 它們是完全獨立的,僅需要壓力源連接。
閂鎖夾如何工作?
這些拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要部件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂,以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單聯動系統置於偏心位置,手柄被水平拉動以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
哪種潤滑脂最適合 Destaco 夾具的重建?
在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
就夾具而言,保持能力是什麼意思?
夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
Destaco 夾鉗手柄的紅色有何意義?
夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
夾緊力是什麼意思?
夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
Destaco 是否提供防水鉗式傳感器?
是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。