項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 2.25“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 90度 |
缸徑 | 1.26“ |
佔空比 | 優秀/高 |
發力 | 169磅。 |
容納量 | 390磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 4.44“ |
開放 | 90度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-8021.pdf |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 25.04 |
船寬(厘米) | 5.74 |
原產地 | US |
Destaco 8021-UE 氣動壓緊夾具,也稱為氣動肘節夾具,適用於在金屬加工設備中壓緊工件。 該肘節夾具有堅固的夾緊臂,可最大限度地傳遞夾緊力,從而在整個操作過程中保持工件靜止。 它具有內置流量限制,無需外部流量控制,並具有專利封閉式連桿,可在骯髒環境中進行加工和焊接。 該夾具非常適合汽車、食品和包裝行業的快速夾緊應用,並具有與氣缸相結合的偏心肘節動作連桿,可提供易於適應各種應用的設備。 該夾具配備了一個帶有輸入端口的氣動氣缸,用於連接到壓縮空氣源,然後利用壓縮空氣在 -145 至 14 華氏度之間的溫度範圍內施加高達 194 psi 的夾緊壓力。 Destaco 8021-UE 氣動肘節夾完全獨立,僅需要一個壓力源。 夾具單元適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有一個非旋轉氣缸,可以輕鬆地通過硬管連接到固定裝置中。 它在所有樞軸點都配備了硬化襯套和銷,可延長使用壽命,並且能夠承受高達 390 磅的負載。Destaco 8021-UE 夾具配備了 U 形夾臂,可將工件安全地固定到位,並配有符合人體工程學的手柄握把可最大程度地提高操作員的舒適度並減少手部疲勞。
Destaco 8021-UE 氣動肘節夾非常適合汽車、食品和包裝行業的焊接、磨削、裝配和輕加工等應用。
Destaco 8021-UE 拉式閂鎖夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,可確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的高效性能。
A. 是的,您可以選擇類似的氣動肘節夾(德斯塔科 827-U & 德斯塔科 827-UE) 可以安裝(螺釘安裝)在垂直表面(側面安裝)或水平工作台/表面(頂部安裝)。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但採用氣動方式操作。 它們是完全獨立的,僅需要壓力源連接。
A. 拉動閂鎖夾具取決於 3 個主要組件 - 用於操作工具的手柄、用於工作項目和夾具之間接觸點的夾持臂以及用於將夾具連接到表面的底座。 一旦夾具的簡單連桿系統置於偏心位置,水平拉動手柄以產生平行於底座的力並擠壓固定工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以確保免受強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。