EATON 2024 系列彎頭適配器
伊頓 2024 系列彎頭適配器是液壓配件,設計用於以一定角度連接兩個液壓軟管或管子。 它們用於工業機械、農業設備、建築設備和液壓應用。
篩選
適配器類型: 90度肘 , 配件材質: 鐵件
次數 | 型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2024-32 - 32S | 三價鉻酸鋅 | 3.6 | - | 1125 | 男性NPT | NT$6,697 | |
A | 2024-24 - 24S | 三價鉻酸鋅 | 2.64 | - | 1500 | 男性NPT | NT$3,386 | |
A | 2024-16 - 20S | 三價鉻酸鋅 | 2.35 | - | 2000 | 男性NPT | NT$2,721 | |
A | 2024-20 - 16S | 三價鉻酸鋅 | 2.4“ | - | 2500 | 男性NPT | NT$2,539 | |
A | 2024-20 - 24S | 三價鉻酸鋅 | 2.4“ | - | 1500 | 男性NPT | NT$3,283 | |
A | 2024-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.22“ | 7 / 16-20 | 8000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$476 | |
A | 2024-6 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.25“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$467 | |
A | 2024-16 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.97“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$816 | |
A | 2024-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.47“ | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$566 | |
A | 2024-12 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 3 / 4-16,1/2 M JIC 37閃光 | 5000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$637 | |
A | 2024-4 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.09“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$333 | |
A | 2024-8 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.47“ | 3 / 4-16 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$521 | |
A | 2024-12 - 16S | 三價鉻鋅 | 1.78“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$998 | |
A | 2024-2 - 4S | 三價鉻鋅 | 0.78“ | 7 / 16-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$284 | |
A | 2024-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.47“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$607 | |
A | 2024-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$963 | |
A | 2024-4 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.09“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$294 | |
A | 2024-4 - 5S | 三價鉻鋅 | 1.09“ | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$619 | |
A | 2024-8 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$728 | |
A | 2024-6 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.22“ | 9 / 16-18 | 7000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$354 | |
A | 2024-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 1.97“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | NT$1,343 |
功能
- 它們採用碳鋼結構,結構堅固,外觀美觀。
- 這些彎頭適配器具有三價鉻酸鹽/鉻鋅表面處理,可抵抗暴露表面的腐蝕和磨損。
- 選定型號提供外螺紋 NPT 和外螺紋 NPT 轉 JIC 外螺紋以進行防漏操作。
標準與批准
- SAE
常问问题解答
這些彎頭適配器的最大工作壓力是多少?
8500 psi。
45度彎頭適配器和90度彎頭適配器有什麼區別?
45 度彎頭適配器允許更逐漸地改變方向,而 90 度彎頭適配器則提供更急劇的方向改變。
這些伊頓 2024 系列彎頭適配器的工作溫度範圍是多少?
-65 到 400 華氏度。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 機油濾清器扳手
- 汽車外飾配件
- 電動手搖模切機
- 實驗室水龍頭
- 噴塗膠
- 鏈條和鏈條配件
- 砂帶和輥
- 料斗和方卡車
- 起動器和接觸器
- 熱塑性焊接
- BUSSMANN 叉車限位保險絲:ALS系列
- STRANCO INC 單相管道標記
- BRADY 路障膠帶,危險石棉粉塵危害
- APPLETON ELECTRIC 100瓦吊燈
- COOPER B-LINE Flextray 系列斷線鉗
- LEESON White Duck Washguard 直流電機,C 面帶可拆卸底座
- WORLDWIDE ELECTRIC 以太網/IP 端口選項模塊
- WINTERS INSTRUMENTS 複合量規
- CONDOR 合成皮革黑色機械手套
- WEG Tefc C 面、無底腳、三相分數階電機