項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 3 / 8-18 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.25“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 3 / 4-16 |
最高 工作壓力 | 6000 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,022元 | |
2024-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 1.97“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,364元 | |
2024-4 - 5S | 三價鉻鋅 | 1.09“ | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣588元 | |
2024-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.22“ | 7 / 16-20 | 8000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣476元 | |
2024-8 - 10S | 三價鉻鋅 | 1.47“ | 7 / 8-14 | 5500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣620元 | |
2024-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.47“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣611元 | |
2024-8 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣735元 |