項目 | 液壓軟管適配器 |
(M)NPT尺寸(英寸) | 1 / 2-14 |
轉接器類型 | 90度肘 |
完 | 三價鉻鋅 |
配件材料 | 鐵件 |
總長: | 1.47“ |
男性JIC尺寸(英寸) | 7 / 8-14 |
最高 工作壓力 | 5500 PSI |
螺紋類型 | 男性NPT轉換為Male JIC |
UPC | 678146047687 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 7307929000 |
原產地 | MX |
型號 | 完 | 總長: | 男性JIC尺寸(英寸) | 最高 工作壓力 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣963元 | |
2024-16 - 16S | 三價鉻鋅 | 1.97“ | 1-5/16-12 | 3500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣1,343元 | |
2024-4 - 5S | 三價鉻鋅 | 1.09“ | 1 / 2-20 | 8500 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣619元 | |
2024-6 - 4S | 三價鉻鋅 | 1.22“ | 7 / 16-20 | 8000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣476元 | |
2024-8 - 6S | 三價鉻鋅 | 1.47“ | 9 / 16-18 | 6000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣607元 | |
2024-8 - 12S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 1-1/16-12 | 4000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣728元 | |
2024-12 - 8S | 三價鉻鋅 | 1.59“ | 3 / 4-16,1/2 M JIC 37閃光 | 5000 PSI | 男性NPT轉換為Male JIC | 新台幣637元 |