GENERAL ELECTRIC EP60 系列小型斷路器
篩選
空氣@ 120VAC: 6kA , 空氣 @ 125VDC: 6kA ,空氣 @ 240VAC: 6kA ,空氣 @ 277VAC: 6kA ,空氣 @ 480VAC: 6kA , 空氣 @ 48VDC: 6kA ,空氣 @ 600VAC: 6kA , 空氣 @ 65VDC: 6kA , 空氣評級: 6k ,曲線類型: D , 長度: 86mm ,分鐘。 電線尺寸: 14 AWG , 安裝: DIN導軌 , 端子連接: 螺絲夾 , 行程類型: 熱磁
次數 | 型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | 安培 | 直流電壓額定值 | 深度 | 項目 | 最高 線徑 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EP61ULD20 | 18mm | 277 VAC | 20 | 50 VDC | 76mm | 輔助保護器 | 4 AWG | 1 | NT$746 | |
B | EP63ULD30 | 54mm | 277 / 480 VAC | 30 | 110 VDC | 76.0mm | IEC輔助保護器 | 8 AWG | 3 | NT$6,584 |
EP60系列小型斷路器
通用電氣 IEC 補充保護器為配電盤、配電板、電機控制中心和母線槽應用中的敏感電路提供短路和過載保護。 這些 IEC 補充保護器的額定電壓為 277VAC 或 480VAC,具有熱磁脫扣機制,可確保長時間和瞬時限流保護。 它們允許 DIN 導軌安裝,以適應尺寸範圍為 4 和 8 AWG 之間的鋁/銅線,並配備螺絲夾端子,用於與面板進行防振連接。 這些經過 CSA 認證和 UL 認證的 IEC 補充保護器有 1、2 和 3 極變型可供選擇 Raptor Supplies.