項目 | 輔助保護器 |
交流電壓額定值 | 277 VAC |
空氣@ 120VAC | 6kA |
空氣@ 125VDC | 6kA |
空氣@ 240VAC | 6kA |
空氣@ 277VAC | 6kA |
空氣@ 480VAC | 6kA |
空氣@ 48VDC | 6kA |
空氣@ 600VAC | 6kA |
空氣@ 65VDC | 6kA |
空氣等級 | 6k |
安培 | 20 |
曲線類型 | D |
直流電壓額定值 | 50 VDC |
深度 | 76mm |
總長: | 86mm |
最高 空氣等級 | 6kA |
最高 線徑 | 4 AWG |
最小 線徑 | 14 AWG |
安裝 | DIN導軌 |
極數 | 1 |
終端連接 | 螺絲夾 |
旅行類型 | 熱磁 |
UPC | 5413656867432 |
信號寬度 | 18mm |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 8536200040 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 交流電壓額定值 | 安培 | 直流電壓額定值 | 深度 | 項目 | 最高 線徑 | 極數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP63ULD30 | 54mm | 277 / 480 VAC | 30 | 110 VDC | 76.0mm | IEC輔助保護器 | 8 AWG | 3 | 新台幣6,584元 |