GRAINGER A2 不銹鋼公制內六角螺釘
篩選
次數 | 型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 驅動器大小 | 頭戴 | 頭高 | 頭型 | 項目 | 總長: | 螺紋直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51060.030.0014 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 平 | 內六角螺絲 | 14“ | M3 | NT$159 | |
B | M51060.030.0040 | M3 x 0.5 | 2mm | 6.72mm | 1.86mm | 平 | 內六角螺絲 | 40mm | M3 | NT$361 | |
C | M51040.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7mm | 2.8mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 6" | M4 | NT$286 | |
D | M51060.040.0014 | M4 x 0.7 | 2.50mm | 8.96mm | 2.48mm | 平 | 內六角螺絲 | 14“ | M4 | NT$263 | |
E | M51050.050.0090 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 90mm | M5 | NT$705 | |
F | M51040.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 3.5mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 8" | M5 | NT$462 | |
G | M51030.050.0006 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 6" | M5 | NT$307 | |
G | M51030.050.0045 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 45mm | M5 | NT$674 | |
H | M51060.050.0060 | M5 x 0.8 | 3mm | 11.2mm | 3.2mm | 平 | 內六角螺絲 | 60 | M5 | NT$688 | |
I | M51050.050.0100 | M5 x 0.8 | 4mm | 8.5mm | 5mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 100ft。 | M5 | NT$1,139 | |
J | M51060.060.0055 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 平 | 內六角螺絲 | 55mm | M6 | NT$747 | |
K | M51060.060.0018 | M6 x 1 | 4mm | 13.44mm | 3.72mm | 平 | 內六角螺絲 | 18 | M6 | NT$350 | |
L | M51060.080.0055 | M8 x 1.25 | 5mm | 17.92mm | 4.96mm | 平 | 內六角螺絲 | 55mm | M8 | NT$1,249 | |
M | M51060.100.0120 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 平 | 內六角螺絲 | 120mm | M10 | NT$1,920 | |
N | M51030.100.0035 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 35mm | M10 | NT$1,377 | |
O | M51060.100.0055 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 平 | 內六角螺絲 | 55mm | M10 | NT$956 | |
P | M51060.100.0090 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 平 | 內六角螺絲 | 90mm | M10 | NT$1,430 | |
Q | M51030.100.0012 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 12“ | M10 | NT$1,479 | |
R | M51060.100.0080 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 平 | 內六角螺絲 | 80mm | M10 | NT$1,283 | |
S | M51030.100.0055 | M10 x 1.5 | 6mm | 17.5mm | 5.5mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 55mm | M10 | NT$992 | |
T | M51060.100.0045 | M10 x 1.5 | 6mm | 22.4mm | 6.2mm | 平 | 內六角螺絲 | 45mm | M10 | NT$964 | |
U | M51060.120.0045 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 平 | 內六角螺絲 | 45mm | M12 | NT$1,133 | |
V | M51060.120.0090 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 平 | 內六角螺絲 | 90mm | M12 | NT$936 | |
W | M51060.120.0100 | M12 x 1.75 | 8mm | 26.88mm | 7.4mm | 平 | 內六角螺絲 | 100ft。 | M12 | NT$1,228 | |
X | M51040.120.0025 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 25ft。 | M12 | NT$1,099 | |
Y | M51040.120.0060 | M12 x 1.75 | 10mm | 18mm | 7mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 60 | M12 | NT$2,351 | |
Z | M51060.160.0070 | M16 x 2 | 10mm | 33.6mm | 8.8mm | 平 | 內六角螺絲 | 70mm | M16 | NT$1,442 | |
A1 | M51040.160.0030 | M16 x 2 | 14mm | 24mm | 9mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 30“ | M16 | NT$3,362 | |
B1 | M51050.200.0120 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 120mm | M20 | NT$2,167 | |
C1 | M51050.200.0045 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 45mm | M20 | NT$1,067 | |
I | M51050.200.0090 | M20 x 2.5 | 17mm | 30mm | 20mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 90mm | M20 | NT$1,623 | |
D1 | M51060.200.0050 | M20 x 2.5 | 12mm | 40.32mm | 10.16mm | 平 | 內六角螺絲 | 50ft。 | M20 | NT$2,489 | |
E1 | M51050.240.0100 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 100ft。 | M24 | NT$3,296 | |
F1 | M51050.240.0080 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 80mm | M24 | NT$2,643 | |
G1 | M51050.240.0070 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 70mm | M24 | NT$2,952 | |
H1 | M51050.240.0060 | M24 x 3 | 19mm | 36mm | 24mm | 圓柱 | 內六角螺釘 | 60 | M24 | NT$2,791 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 數字秤
- 千斤頂
- 防靜電椅子
- 金屬撓性管
- 旁通閥
- 測量和佈局工具
- 更換零件
- 機加工用品
- 鋼絲繩及配件
- 物料升降機
- TORK SPDT電子計時器
- APPROVED VENDOR 低鉛鎳鍍黃銅直列式球閥,FNPT x MNPT
- VERMONT GAGE Go/NoGo 標準螺紋量規,2-64 Unf
- LEESON 冷凝器風扇電機,三相,防滴腹帶和剛性安裝
- EATON 丹佛斯 GH493 系列橡膠液壓螺旋軟管
- BATTALION 牆基裝飾線條
- AEROQUIP 軟管套圈
- UEI TEST INSTRUMENTS 存水彎
- WINSMITH SE Encore 系列,E17 尺寸,MDTD 雙減速減速機
- HUB CITY 65 系列錐齒輪傳動裝置