JOHNSON CONTROLS 冷凝器風扇速度控制
Johnson 冷凝器風扇速度控制器用於調節空調和製冷系統中冷凝器風扇的速度。
篩選
功能: 風扇速度控制 ,要求: P266SNR-1C 或 P266SNR-2C
次數 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A | P66AAB-1C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | NT$29,229 | |
A | P66BAB-5C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | NT$52,122 | |
A | P66BAB-1C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | NT$45,506 | |
B | P266ABA-100C | -40 60Ĉ | - | NT$26,671 | |
B | P266ACA-100C | -40 60Ĉ | - | NT$25,227 | |
B | P266BCA-100C | -40 60Ĉ | - | NT$24,586 | |
B | P266BHA-100C | -40 60Ĉ | - | NT$30,186 | |
B | P266BHA-2K | -40至60攝氏度 | 取決於傳感器。 請參閱P266SNR-1C或P266SNR-2C | NT$35,151 | |
B | P266AAA-100C | -40至60攝氏度 | 取決於傳感器。 請參閱P266SNR-1C或P266SNR-2C | NT$21,993 |
功能
- 這些 Johnson 冷凝器風扇速度控制採用鋁壓鑄/鍍鋅鋼外殼結構,具有結構剛性和抗暴露表面腐蝕。
- 它們採用 NEMA1 / NEMA 3 外殼,可防止灰塵和污垢。
- 這些冷凝器風扇速度控制具有紫外線穩定聚碳酸酯蓋,以保護它們免受陽光照射的影響。
標準與批准
- UL
常问问题解答
Johnson 冷凝器風扇速度控制的環境溫度範圍是多少?
-40 至 60 攝氏度。
風扇速度控制如何提高能效?
通過根據製冷需求控制風扇速度,風扇速度控制降低了能耗並提高了能源效率。 當製冷需求較低時,可以降低風扇轉速,從而降低能耗。 當需求增加時,可以提高風扇速度以滿足需求,確保最佳性能。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 線束
- 關鍵複製器
- 旋轉開關
- 油井抽油機
- 振動杯
- 手電筒
- 切割工具
- 機加工用品
- 賽程
- 合金鋼
- KILLARK 身體插座1/2英寸
- MILWAUKEE 硬質合金刀具套件
- PARKER 空氣軟管快速接頭
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 塑料推車
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 系列單極發光撥動開關
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,8-32 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 黃銅過渡異徑三通,Socket x Socket x Fipt
- SPEARS VALVES CLIC TOP 優質管架
- RETRACTA-BELT 單帶接收器柱
- ANSELL 37-165 Alphatec Solvex 多功能重型丁腈手套