項目 | 冷凝器風扇速度控制 |
環境溫度。 範圍 | -40 60Ĉ |
控制電壓 | 460/575 |
輸入電壓AC @ 60/50 Hz | 460/575 |
要求 | P266SNR-1C 或 P266SNR-2C |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | MX |
型號 | 環境溫度。 範圍 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
P266ABA-100C | -40 60Ĉ | - | 新台幣26,671元 | |
P266ACA-100C | -40 60Ĉ | - | 新台幣25,227元 | |
P266BHA-100C | -40 60Ĉ | - | 新台幣30,186元 | |
P66AAB-1C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | 新台幣29,229元 | |
P66BAB-1C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | 新台幣45,506元 | |
P66BAB-5C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | 新台幣52,122元 | |
P266AAA-100C | -40至60攝氏度 | 取決於傳感器。 請參閱P266SNR-1C或P266SNR-2C | 新台幣21,993元 |