項目 | 冷凝器風扇速度控制 |
環境溫度。 範圍 | -40至60攝氏度 |
控制電壓 | 460/575 |
功能 | 風扇速度控制 |
輸入電壓AC @ 60/50 Hz | 460/575 |
壓力 | 取決於傳感器。 請參閱P266SNR-1C或P266SNR-2C |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
UPC | 013263546116 |
船重(kg) | 2 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8537109070 |
型號 | 環境溫度。 範圍 | 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
P266ABA-100C | -40 60Ĉ | - | 新台幣26,671元 | |
P266ACA-100C | -40 60Ĉ | - | 新台幣25,227元 | |
P266BCA-100C | -40 60Ĉ | - | 新台幣24,586元 | |
P266BHA-100C | -40 60Ĉ | - | 新台幣30,186元 | |
P66AAB-1C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | 新台幣29,229元 | |
P66BAB-1C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | 新台幣45,506元 | |
P66BAB-5C | -40 54Ĉ | 190到250 PSI | 新台幣52,122元 |