JOHNSON CONTROLS 壓力控制
篩選
連接: 螺紋的 , 外殼: NEMA 1 , 安裝: 支架
次數 | 型號 | 不同的壓力 | 功能 | 項目 | 範圍 | 切換動作 | 開關類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P29NC-2C | 2.2 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓,延時 | NT$12,336 | |
A | P29NC-3C | 2.2 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓,延時 | NT$12,689 | |
B | P70CA-4C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$10,922 | |
B | P70CA-1C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$6,008 | |
B | P70AB-2C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,425 | |
B | P70AB-2CQ | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,373 | |
B | P70CA-61C | 7到50 PSI | Single | 壓力控制 | 20“至100 PSI | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$5,949 | |
C | P170AB-2C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,189 | |
C | P170CA-1C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,849 | |
B | P70AA-5C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$10,216 | |
B | P70AA-2C | 10到70 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 0至150 psi | 低壓打開 | SPST | 高壓力 | NT$5,706 | |
C | P170AA-2C | 10到70 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 0至150 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$5,515 | |
B | P70AA-162C | 20到120 PSI | Single | 壓力控制 | 50“至300 PSI | 低壓打開 | SPST | 高壓力 | NT$5,624 | |
B | P70AA-119C | 20到120 PSI | 風扇循環控制 | 單壓力控制 | 50至300 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$9,835 | |
B | P70AA-400C | 35到200 PSI | 風扇循環控制 | 單壓力控制 | 100至470 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,570 | |
C | P170AA-118C | 35到200 PSI | 風扇循環控制 | 單壓力控制 | 100至400 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,092 | |
B | P70AA-118C | 35到200 PSI | 風扇循環控制 | 單壓力控制 | 100至400 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,375 | |
C | P170AA-400C | 35到200 PSI | 風扇循環控制 | 單壓力控制 | 100至470 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$5,162 | |
B | P70DA-2C | 60 PSI | - | 單壓力控制 | 50至450 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$11,330 | |
B | P70KA-7C | 60 PSI | Single | 壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | 4線,2電路 | 高壓力 | NT$14,264 | |
C | P170DA-400C | 60 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 200至610 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$5,978 | |
C | P170KA-1C | 60 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | 4線,2電路 | 高壓力 | NT$8,368 | |
B | P70KA-1C | 60 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | 4線,2電路 | 高壓力 | NT$8,939 | |
B | P70DA-400C | 60 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 200至610 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$6,194 | |
B | P70DA-1C | 60 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$6,044 | |
C | P170DA-1C | 60 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$5,978 | |
C | P170CA-3C | 60到150 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$5,814 | |
B | P70CA-3C | 60到150 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$6,243 | |
B | P70CA-400C | 60到150 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 200至610 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | NT$6,194 | |
B | P70CA-2C | 60到150 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | NT$6,533 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 真空斷路器
- 孵化器
- 低油衛士
- 過程溫度計
- 燃氣管道爐
- 除塵Mo子和清潔墊
- 數據通訊
- 過濾
- 廢物處理機
- 鋼絲布
- WEARWELL 560系列墊材坡道
- MICRO 100 快速更換六角扳手
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業通風/漂白球閥,SR 螺紋端,EPDM
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 裝配式管件 PIP 45 度。 彎頭,墊片 x 插口
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC Corrosive P107 嵌入式襯套,套管 x 輪轂
- EATON QCPort 背板
- Cementex USA 更換後視鏡
- YSI 水質儀表套件
- NORTH BY HONEYWELL Northflex Light Task 通用手套
- WINSMITH SE Encore 系列,E17 尺寸,MDSS 單級減速改進型蝸輪減速機