項目 | 單壓力控制 |
毛細管長度 | 36輸入。 |
不同的壓力 | 60 PSI |
擴展模組 | NEMA 1 |
功能 | 高壓應用 |
開放(PSI) | 250 |
壓力連接 | 36“毛細管和1/4”喇叭形螺母 |
範圍 | 50至500 psi |
重設 | 手動操作 |
切換動作 | 在高壓下打開 |
開關類型 | 4線,2電路 |
類別 | 高壓力 |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9032200000 |
原產地 | MX |
型號 | 不同的壓力 | 功能 | 項目 | 範圍 | 切換動作 | 開關類型 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P170AA-118C | 35到200 PSI | 風扇循環控制 | 單壓力控制 | 100至400 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | 新台幣5,156元 | |
P170AA-2C | 10到70 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 0至150 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | 新台幣5,538元 | |
P170AA-400C | 35到200 PSI | 風扇循環控制 | 單壓力控制 | 100至470 psi | 低壓打開 | SPST | 低壓 | 新台幣5,185元 | |
P170AB-2C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | 新台幣5,210元 | |
P170CA-1C | 7到50 PSI | 低壓應用 | 單壓力控制 | 20“至100 PSI | 低壓打開 | SPST | 低壓 | 新台幣5,849元 | |
P170CA-3C | 60到150 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | 新台幣5,828元 | |
P170DA-1C | 60 PSI | 高壓應用 | 單壓力控制 | 50至500 psi | 在高壓下打開 | SPST | 高壓力 | 新台幣6,006元 |