扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

JOHNSON CONTROLS P170CA-3C 壓力控制 50 至 500 | AD3MRR 40G342

JOHNSON CONTROLS P170CA-3C壓力控制50至500

有現貨
項目:AD3MRR 型號:P170CA-3C交叉編號:40G342

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,828 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目單壓力控制
收盤價(PSI)190
不同的壓力60到150 PSI
擴展模組NEMA 1
功能高壓應用
開放(PSI)250
壓力連接1/4“公頭SAE
範圍50至500 psi
重設汽車
切換動作在高壓下打開
開關類型SPST
類別高壓力

送貨信息:

船重(kg) 1.02
船高(厘米)25.91
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)6.86
HS代碼9032200000
原產地MX

產品型號

產品型號不同的壓力功能項目範圍切換動作開關類型類別價錢
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C 壓力控制 100 至 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35到200 PSI風扇循環控制單壓力控制100至400 psi低壓打開SPST低壓新台幣5,156元
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C 壓力控制 0 至 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10到70 PSI高壓應用單壓力控制0至150 psi在高壓下打開SPST高壓力新台幣5,538元
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C 壓力控制 100 至 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35到200 PSI風扇循環控制單壓力控制100至470 psi低壓打開SPST低壓新台幣5,185元
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C 壓力控制 20 英寸至 100 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7到50 PSI低壓應用單壓力控制20“至100 PSI低壓打開SPST低壓新台幣5,210元
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C 壓力控制 20 英寸至 100 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7到50 PSI低壓應用單壓力控制20“至100 PSI低壓打開SPST低壓新台幣5,849元
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C 壓力控制 50 至 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSI高壓應用單壓力控制50至500 psi在高壓下打開SPST高壓力新台幣6,006元
JOHNSON CONTROLS P170DA-400C 壓力控制 200 - 610 psi,手動鎖定復位 | AD3MRU 40G344 P170DA-400C60 PSI高壓應用單壓力控制200至610 psi在高壓下打開SPST高壓力新台幣6,001元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

JOHNSON CONTROLS P170CA-3C壓力控制50至500
新台幣5,828元 /單元