KERN AND SOHN ABS-N 系列分析天平
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 築屋材料: 塑料 , 輸入電壓: 110 至 230V 交流 , 線性度: +/- 0.0003克 , 最大限度。 環境濕度: 85% , 最大限度。 環境溫度。: 30度C , 電源供應: 電源適配器 , 穩定時間: 3秒。 , 用於計件的最小零件重量(實驗室): 1mg ,計件的最小零件重量(正常): 10mg , 單位: 克拉、克、毫克 , 稱重盤材質: 不銹鋼 ,稱量面直徑: 91 mm
次數 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ABS 80-4N | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 340 mm | NT$52,576 | |
B | ABS 220-4N | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 340 mm | NT$61,339 | |
C | ABS 120-4N | 點¯x210 345 328毫米× | 328 mm | 345 mm | NT$56,957 | |
D | ABS 320-4N | 點¯x212 340 325毫米× | 325 mm | 340 mm | NT$70,101 |