項目 | 平衡量表 |
錶殼寬度 | 212mm |
位數 | 14mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x212 340 325毫米× |
房屋高度 | 325 mm |
外殼長度 | 340 mm |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
線性 | +/- 0.0003克 |
最大限度。 環境濕度 | 85% |
最高 環境溫度。 | 30度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-abs-320-4n.pdf |
可讀性 | 0.1mg |
重現性 | 0.0002g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 1mg |
計件的最小零件重量(正常) | 10mg |
單位 | 克拉、克、毫克 |
稱量容量 | 320g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱量面直徑 | 91 mm |
船重(kg) | 8.8 |
船高(厘米) | 53 |
船長(厘米) | 57 |
船寬(厘米) | 38.8 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS 120-4N | 點¯x210 345 328毫米× | 328 mm | 345 mm | 新台幣56,957元 | ||
ABS 220-4N | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 340 mm | 新台幣61,339元 | ||
ABS 80-4N | 點¯x210 340 325毫米× | 325 mm | 340 mm | 新台幣52,576元 |