MARATHON MOTORS 商用冷凝器風扇/熱泵電機,PSC,腹帶式,軸向上
Marathon 冷凝器風扇/熱泵電機用於各種加熱和冷卻應用,如 HVAC 設備和自動售貨機。 這些電機使用永久分裂電容器運行,可減少消耗的電量並為給定負載產生高啟動扭矩,而不是... 到罩極電機。讀
篩選
軸承: 球 ,主體直徑: 5.625“ ,螺栓圓直徑: 5.125“ ,所需電容器: 4UHA7 , 責任: 連續 , 外殼: 已提交 , 框架: 48Z ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 引線長度: 8" ,減軸長度: 12.187“ , 最大限度。 環境溫度。: 60度 , 電機應用: 暖通空調/空調 ,電機設計: 永久分離電容器 , 電機外殼設計: 已提交 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 單平鍵 , 電機子應用: 冷凝器風扇 、電機熱保護: 汽車 , 銘牌轉速: 1075 , 標稱效率: 企業排放佔全球 69.0% , 方向: 水平或垂直 , 總體長度: 15.875“ , 階段: 1 , 迴轉: 順時針選擇 ,轉速: 1075 ,轉速範圍: 1001-1100 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 3 11機構/ 16“ , 螺柱尺寸: 8-32 ,熱保護: Automatic 自動錶 , 電壓: 200-230/460
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | 項目 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP39SNB481S | 4.6-4.0/2.0 | 3/4 | 暖通空調電機 | 1.0 | NT$4,060 | |
B | 5KCP39SNB482S | 5.8-5.6/2.8 | 1 | 冷凝器風扇電機 | 1.00 | NT$22,171 |
功能
- 它們具有自動熱保護器,可防止電機因過載或無法啟動而過熱。 當電機完全冷卻後,該裝置會自動復位。
- 它們帶有一個外部軸吊環,以防止軸承受潮和灰塵。
- 模型,例如 5KCP39SNB481S,具有開放式外殼,允許內部和外部之間的空氣輕鬆流動,在過熱條件下保持電機冷卻。
- 它們帶有一個完全安裝在軸上的防雨罩,以保護垂直位置的電機。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
什麼是法蘭?
馬達法蘭是帶有螺栓孔和槽口的安裝端蓋,用於將泵浦或齒輪箱等設備安裝到馬達上,或將馬達懸掛在從動機器上。
永久分裂電容器的優點是什麼?
永久分離電容器或 PSC 永久連接到馬達以產生高啟動扭矩,主要用於 HVAC 設備。 與僅在馬達啟動期間使用電容器相位的單相馬達相比,這些單元在啟動和運行操作的電路中具有相同的電容器和電容器相位。
什麼是滾珠軸承?
滾珠軸承可減少摩擦並在要求苛刻的應用中提供平穩連續的運行。