項目 | 冷凝器風扇電機 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.625“ |
螺栓圓直徑 | 5.125“ |
需要電容器 | 4UHA7 |
責任 | 連續 |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 5.8-5.6/2.8 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
鉛長度 | 8" |
長短軸 | 12.187“ |
最高 環境溫度。 | 60度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 永久分離電容器 |
電機外殼設計 | 已提交 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 樂隊 |
電機軸設計 | 單平鍵 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1075 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 69.0% |
總長度 | 15.875“ |
段落 | 1 |
轉速範圍 | 1001-1100 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 3 11機構/ 16“ |
螺柱數量 | 8a32" |
螺柱尺寸 | 8-32 |
UPC | 722856038067 |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 10.4 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 49.02 |
船寬(厘米) | 28.45 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 項目 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCP39SNB481S | 4.6-4.0/2.0 | 3/4 | 暖通空調電機 | 1.0 | 新台幣5,581元 |