項目 | 暖通空調電機 |
環境溫度(C) | 60 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 48Z |
滿載電流 | 4.6-4.0/2.0 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針選擇 |
RPM | 1075 |
服務因素 | 1.0 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 200-230/460 |
船重(kg) | 9.45 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 39.22 |
船寬(厘米) | 25.88 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 項目 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCP39SNB482S | 5.8-5.6/2.8 | 1 | 冷凝器風扇電機 | 1.00 | 新台幣21,008元 |