MARATHON MOTORS 冷凝器風扇/熱泵電機,PSC,空氣上方,48 框架,貫穿螺栓,全角度
馬拉松風扇/熱電機用於風扇、鼓風機、空調、泵、加熱器和壓縮機。 這些單相電機在 1625 Hz 時提供高達 60 rpm 的轉速。
篩選
部件: 僅F1 , 軸承: 球 ,主體直徑: 5-11 / 16“ ,螺栓圓直徑: 5.125“ ,包括電容器: 沒有 ,所需電容器: 2mdv2. ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B ,減軸長度: 4.25“ , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 暖通空調/空調 ,電機設計: PSC , 電機外殼設計: 完全封閉的空中 , 電機安裝位置: 水平或垂直軸向下 ,電機軸設計: 平 , 電機子應用: 直接博士風扇/鼓風機 、電機熱保護: 汽車 , 銘牌轉速: 1075 , 標稱效率: 企業排放佔全球 56.9% , 速度數: 1 , 方向: 橫式 , 總體長度: 10.25“ , 階段: 1 , 迴轉: 選擇性逆時針 ,轉速範圍: 1001-1100 ,軸直徑: 1機構/ 2“ , 軸長: 6" ,螺柱直徑: 11機構/ 64“ , 螺柱長度: 1-9/16", 1-29/64" and 1" , 螺柱位置: 軸端 , 螺柱圖案: 5.125“ , 螺柱尺寸: #8-32 ,熱保護: 自動保護器(僅在鎖定轉子下) , 保修單: 1年
次數 | 型號 | NEMA設計 | 責任 | 擴展模組 | RPM | 服務因素 | 電壓 | Frame | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A11T2008 | - | 連續 | - | - | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.2-1.1 | NT$9,052 | |
B | 048A11T569 | N | 連續式 | 特奧 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.4 | NT$8,210 | |
C | 048A11T571 | N | 連續AOM | 特奧 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.75-2.7 | NT$11,448 | |
D | 048A11T619 | 無代碼 | 連續 | TENV | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 3.4 | NT$15,435 | |
E | 048A11T276 | 沒有設計代碼 | 連續 | TENV | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 4.2-3.65 | NT$3,777 | |
F | 048A11T580 | 沒有設計代碼 | 連續 | 特奧 | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 1.4 | NT$12,657 | |
G | 048A11T2012 | 沒有設計代碼 | 連續 | 特奧 | 1075 | NONE(無) | 208-230 | 48Y | 2.6 | - | 詢價
|
G | 048A11T2020 | 沒有設計代碼 | 連續 | 特奧 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.3 | NT$2,722 | |
H | 048A17T96 | 沒有設計代碼 | 連續AOM | 特奧 | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.9-2.6 | NT$10,940 | |
I | 048A11T581 | 沒有設計代碼 | 連續 | 特奧 | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 2.1 | NT$14,777 | |
G | 048A17T359 | 沒有設計代碼 | 連續AOM | 特奧 | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 3.1-2.9 | - | 詢價
|
J | 048A17T86 | 沒有設計代碼 | 連續式 | 特奧 | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 2 | NT$9,837 | |
G | 048A11T463 | 沒有設計代碼 | 連續 | 特奧 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.8 | NT$2,956 |
功能
- 它們配備了對溫升敏感的熱保護器,可防止電機因過載而過熱。 這些保護器可以在電機完全冷卻後自動復位。
- 它們具有一個外部拋油環,以保護軸承免受濕氣和污染物的影響。
- 模型,例如 048A17T96,帶有一個安裝在氣流中的 TEAO(全封閉式 Air Over)外殼,風扇產生的空氣運動通過電機冷卻它。
標準與批准
- UL
- CSA
常问问题解答
雙屏蔽滾珠軸承有哪些用途?
雙屏蔽滾珠軸承可減少摩擦,從而在苛刻的應用中實現平穩和連續運行。
水平/軸向下方向的目的是什麼?
這些電機具有水平/軸向下方向,允許在每個衝程中進行適當潤滑,以減少密封磨損和抑制腐蝕。
永久分裂電容器的優點是什麼?
永久分體電容器或 PSC 永久連接到電機以產生高啟動扭矩,主要用於 HVAC 設備。 與僅在電機啟動期間使用電容器相位的單相電機相比,這些電機在啟動和運行操作的電路中具有相同的電容器和電容器相位。