微型塑料機械螺絲,尼龍
篩選
次數 | 型號 | 頭戴 | 頭高 | 頭型 | 總長: | 測量系統 | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 010256R018 | 0.146-0.162“ | 0.059至0.069“ | 圓形 | 3機構/ 16“ | 英寸 | 165 PSI | 2-56 | NT$179 | |
B | 010256R100 | 0.146-0.162“ | 0.059至0.069“ | 圓形 | 1" | - | 19 PSI | 2-56 | NT$40 | |
C | 010440R025 | 0.193-0.211“ | 0.075至0.211“ | 圓形 | 1機構/ 4“ | 英寸 | 41 PSI | 4-40 | NT$272 | |
D | 010440R050 | 0.193-0.211“ | 0.075至0.211“ | 圓形 | 1機構/ 2“ | 英寸 | 41 PSI | 4-40 | NT$377 | |
E | 010440R031 | 0.193-0.211“ | 0.075至0.211“ | 圓形 | 5機構/ 16“ | - | 41 PSI | 4-40 | NT$178 | |
F | 010440R100 | 0.193-0.211“ | 0.075至0.211“ | 圓形 | 1" | 英寸 | 41 PSI | 4-40 | NT$306 | |
G | 010440R037 | 0.193-0.211“ | 0.075至0.211“ | 圓形 | 3機構/ 8“ | 英寸 | 41 PSI | 4-40 | NT$304 | |
H | 010632R037 | 0.240-0.260“ | 0.091至0.103“ | 圓形 | 3機構/ 8“ | - | 69 PSI | 6-32 | NT$186 | |
I | 010632R075 | 0.240-0.260“ | 0.091至0.103“ | 圓形 | 3機構/ 4“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$193 | |
J | 010632R025 | 0.240-0.260“ | 0.091至0.103“ | 圓形 | 1機構/ 4“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$288 | |
K | 010632R050 | 0.240-0.260“ | 0.091至0.103“ | 圓形 | 1機構/ 2“ | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$37 | |
L | 010632R100 | 0.240-0.260“ | 0.091至0.103“ | 圓形 | 1" | 英寸 | 69 PSI | 6-32 | NT$189 | |
M | 010832R050 | 0.287-0.309“ | 0.107至0.12“ | 圓形 | 1機構/ 2“ | 英寸 | 108 PSI | 8-32 | NT$405 | |
N | 010832R150 | 0.287-0.309“ | 0.107至0.12“ | 圓形 | 1.5“ | 英寸 | 108 PSI | 8-32 | NT$331 | |
O | 010832R075 | 0.287-0.309“ | 0.107至0.12“ | 圓形 | 3機構/ 4“ | - | 108 PSI | 8-32 | -- | 詢價
|
P | 010832R037 | 0.287-0.309“ | 0.107至0.12“ | 圓形 | 3機構/ 8“ | - | 108 PSI | 8-32 | NT$223 | |
Q | 011032R150 | 0.334-0.359“ | 0.123至0.137“ | 圓形 | 1.5“ | 英寸 | 165 PSI | 10-32 | NT$344 | |
R | 011032R050 | 0.334-0.359“ | 0.123至0.137“ | 圓形 | 1機構/ 2“ | 英寸 | 165 PSI | 10-32 | NT$232 | |
S | 012520R075 | 0.443-0.472“ | 0.16至0.175“ | 圓形 | 3機構/ 4“ | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$455 | |
T | 012520R050 | 0.443-0.472“ | 0.16至0.175“ | 圓形 | 1機構/ 2“ | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$243 | |
U | 012520R200 | 0.443-0.472“ | 0.16至0.175“ | 圓形 | 2" | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | - | 詢價
|
V | 012520R100 | 0.443-0.472“ | 0.16至0.175“ | 圓形 | 1" | 英寸 | 312 PSI | 1 / 4-20 | NT$470 | |
W | 50M040070D025 | 7mm | 2.6mm | 起司 | 25ft。 | - | - | M4 x 0.7 | NT$124 | |
X | 50M040070D012 | 7mm | 2.6mm | 起司 | 12“ | 公制 | - | M4 x 0.7 | NT$158 | |
Y | 50M050080D020 | 8.5mm | 3.3mm | 起司 | 20ft。 | - | - | M5 x 0.8 | - | 詢價
|
Z | 50M060100D040 | 10mm | 3.9mm | 起司 | 40mm | - | - | M6 x 1 | - | 詢價
|
A1 | 50M060100D020 | 10mm | 3.9mm | 起司 | 20ft。 | - | - | M6 x 1 | NT$628 | |
B1 | 50M080125D020 | 13mm | 5mm | 起司 | 20ft。 | - | - | M8 x 1.25 | NT$309 |