Parker 70 系列,快速連接空氣接頭 | Raptor Supplies 台灣

PARKER 70系列,快速連接空氣聯軸器


篩選
閥體材質: 黃銅 , 身體尺寸: 1機構/ 4“ , 連接類型: NPTF , 交換類型: 林肯 , 鎖類型: 鎖球 , 鎖定類型: , 材料: 黃銅 , 最大限度。 流動: 25 CFM , 最大限度。 運營壓力: 300 PSI , 最大限度。 壓力: 300 PSI ,分鐘。 工作溫度: -40度F , 管道尺寸: 1機構/ 4“ , 密封材料: 丁腈 , 密封件: 丁腈 ,溫度。 範圍: -40度至250度F , 螺紋尺寸: 1 / 4-18“ , 閥門類型: 管狀的
次數型號軟管連接螺紋類型價錢
A
B73
(不擴散條約)女性NT$1,318
B
B72
(不適用)男性NT$1,437

我們在這裡提供幫助!

尋找此處未列出的零件?