PARKER 工業黃銅球閥
篩選
球材質: 鍍鉻黃銅 , 機身材質: 黃銅 , 座椅材質: PTFE , 形狀: 排隊 , 螺紋尺寸: 1機構/ 4“
次數 | 型號 | 連接類型 | 手柄 | 最高 運營壓力 | 最高 工作壓力 | 最小 工作溫度 | 次數 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MV709-4 | NPT | 鍍鉻鋼 | 34酒吧 | 500 PSI | -37度C | 女性對女性 | 母管 | NT$765 | 詢價
|
B | MV708-4 | NPT | 鍍鉻鋼 | 34酒吧 | 500 PSI | -37度C | 男性對女性 | 公管 | NT$204 | 詢價
|
C | V509P20 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | NT$3,867 | 詢價
|
C | V509P24 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | NT$4,905 | 詢價
|
C | V509P8 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | NT$1,088 | 詢價
|
C | V509P16 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | NT$2,121 | 詢價
|
C | V509P32 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | NT$6,383 | 詢價
|
C | V509P12 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | NT$1,606 | 詢價
|
工業黃銅球閥
派克工業球閥設計用於調節單向流體流動,是重型卡車、農業管道、建築工地和流體管線的理想選擇。 它們由鍍鉻黃銅製成,能夠承受 600 PSI 的最大工作壓力。 這些黃銅球閥具有鋼製的四分之一圈槓桿手柄,可實現完全關閉的正向停止動作,以及用於防漏操作的 PTFE 密封件。 部分型號配有尼龍包覆鋼製手柄。 從範圍廣泛的球閥中進行選擇,提供焊對焊、公對母和母對母類型。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 過濾系統
- 工作台櫃
- 土壤測試探針
- 無線按鈕
- 空氣濾清器和濾芯
- 管件和接頭
- 人體工程學
- 冷凝水泵及配件
- 室內HID燈具
- 鏈條和工具
- SOLER & PALAU 84瓦60 Hz乾燥機增壓風管風扇
- GENERAL ELECTRIC TED系列斷路器
- KLEIN TOOLS 玻璃纖維膠帶
- OIL SAFE 顏色編碼的透明管潤滑脂槍,手槍式握把
- WRIGHT TOOL 1/2 英寸驅動六角批頭套筒
- INGERSOLL-RAND 閥門柱塞
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE Clean 加工連身工作服,附兜帽和靴子
- MORSE DRUM 側架
- WEG SRW01 系列電流測量單元