項目 | 球閥 |
球材質 | 鍍鉻黃銅 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | NPT,直螺紋焊接 |
手柄 | 鋼槓桿 |
最高 運營壓力 | 41酒吧 |
最高 工作溫度 | 121度C |
最高 工作壓力 | 600 PSI |
最小 工作溫度 | -17度C |
座椅材質 | PTFE |
三方圈 | 排隊 |
次數 | 焊錫對焊錫 |
螺紋類型 | 焊接 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 手柄 | 最高 運營壓力 | 最高 工作壓力 | 最小 工作溫度 | 次數 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V509P12 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | 新台幣1,606元 | 詢價
| |
V509P16 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | 新台幣2,121元 | 詢價
| |
V509P20 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | 新台幣3,867元 | 詢價
| |
V509P24 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | 新台幣4,905元 | 詢價
| |
V509P8 | NPT,直螺紋焊接 | 鋼槓桿 | 41酒吧 | 600 PSI | -17度C | 焊錫對焊錫 | 焊接 | 新台幣1,088元 | 詢價
| |
MV708-4 | NPT | 鍍鉻鋼 | 34酒吧 | 500 PSI | -37度C | 男性對女性 | 公管 | 新台幣204元 | 詢價
| |
MV709-4 | NPT | 鍍鉻鋼 | 34酒吧 | 500 PSI | -37度C | 女性對女性 | 母管 | 新台幣765元 | 詢價
|