VESTIL DIE 系列模具台
篩選
電池充電器電流: 5A , 電池尺寸: 12V , 電池電壓: 12V , 容量: 2000磅。 , 主銷輪直徑: 5" , 腳輪寬度: 2" , 顏色: 藍色 , 框架材質: 鐵件 ,降低載入時間: 17秒。 ,降低卸載時間: 26秒。 , 電機馬力: 1 1/2 馬力 , 電池數量: 1 , 腳輪數量: 4 , 平台完成: 鍍鉻 , 平台長度: 30“ , 平台材質: 鐵件 , 平台寬度: 24“ ,載入時間: 13秒。 ,卸載上升時間: 8秒。
次數 | 型號 | 最大起升高度 | 有電池 | 腳輪類型 | 最大限度。 行駛距離 | 分鐘。 提升高度 | 操作類型 | 能量源 | 後腳輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 模具 2430-36 | 36“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 12“ | 24“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | NT$55,170 | |
B | DIE-2430-36-C | 36“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 11.5“ | 24.5“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | NT$58,598 | |
C | 模具 2430-48 | 48“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 18“ | 30“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | NT$57,675 | |
D | DIE-2430-48-C | 48“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 17.5“ | 30.5“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | NT$64,532 | |
E | DIE-2430-DC-C | 51“ | 是 | (2)剛性(2)帶有側剎車的旋轉 | 27“ | 24“ | 按鈕 | 電 | 聚氨酯 | - | 詢價
|
F | 模具 2430-60 | 60“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 24“ | 36“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | NT$59,576 | |
G | DIE-2430-60-C | 60.75“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 24“ | 36.75“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | NT$66,111 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 投票率和解脫工作服
- 卡車和拖車錨
- 浮閥
- 未通風的高強度紅外加熱器
- 掛車和掛車點集
- 商店用品
- 餐飲服務設備
- 食品服務一次性用品和分配器
- 閥門執行器外殼和配件
- 排煙器及配件
- DAYTON 3L 型 FHP V 型皮帶
- CJT KOOLCARB 296型,硬質合金螺絲機鑽頭,TiN表面處理
- UNITHERM FreezePro手提袋保溫箱
- LOVEJOY L 型蜘蛛,實心中心
- SPEARS VALVES 聚丙烯優質電動標準蝶閥,丁納橡膠
- REELCRAFT 空氣軟管
- WESTWARD 角度探測器
- MCR SAFETY 安全眼鏡
- EDWARDS MFG 標準沖床組件
- SPECTROLINE Oil Glo 超黃紫外熒光染料