項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 沒有 |
容量 | 2000磅。 |
鑄工直徑 | 5" |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 5" |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
手柄高度 | 37 11機構/ 16“ |
手柄長度 | 37.69“ |
身高 | 37.69“ |
總長: | 36.5“ |
最大起升高度 | 48“ |
降低高度 | 30“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 18“ |
最高行駛距離(英尺) | 18輸入。 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 30“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 腳踏式 |
平台長度 | 30“ |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 手動操作 |
技術支持 | 腳 |
產品數據表 | Vestil-rp-die-2430-48.pdf |
升高高度 | 48“ |
後腳輪直徑 | 5" |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
UPC | 691215067195 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 132.75 |
船高(厘米) | 95.41 |
船長(厘米) | 93.03 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 有電池 | 腳輪類型 | 最大限度。 行駛距離 | 分鐘。 提升高度 | 操作類型 | 能量源 | 後腳輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模具 2430-36 | 36“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 12“ | 24“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣55,170元 | ||
DIE-2430-36-C | 36“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 11.5“ | 24.5“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣58,598元 | ||
DIE-2430-48-C | 48“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 17.5“ | 30.5“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣64,532元 | ||
模具 2430-60 | 60“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 24“ | 36“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣59,576元 | ||
DIE-2430-60-C | 60.75“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 24“ | 36.75“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣66,111元 | ||
DIE-2430-DC-C | 51“ | 是 | (2)剛性(2)帶有側剎車的旋轉 | 27“ | 24“ | 按鈕 | 電 | 聚氨酯 | - | 詢價
|