項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 是 |
電池充電器電流 | 5A |
電池尺寸 | 12V |
電池電壓 | 12V |
容量 | 2000磅。 |
腳輪材質 | 鋼上聚 |
腳輪類型 | (2)剛性(2)帶有側剎車的旋轉 |
充電器 | 12V |
顏色 | 藍色 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 6" |
前腳輪材質 | 聚氨酯 |
手柄高度 | 41“ |
手柄長度 | 36.25“ |
身高 | 36.25“ |
總長: | 44“ |
最大起升高度 | 51“ |
降低高度 | 24“ |
降低載入時間 | 17秒。 |
降低卸載時間 | 26秒。 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 行駛距離 | 27“ |
最高行駛距離(英尺) | 18 |
測量單位 | 每 |
分鐘。 提升高度 | 24“ |
電機功率 | 1 1/2 馬力 |
腳輪數 | 4 |
電池數量 | 1 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 按鈕 |
平台長度 | 30“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 電 |
技術支持 | 電池 |
產品數據表 | vestil-rp-die-2430-dc-c.pdf |
載入時間 | 13秒。 |
卸載上升時間 | 8秒。 |
升高高度 | 51“ |
後腳輪直徑 | 6" |
後腳輪材質 | 聚氨酯 |
UPC | 691215111980 |
信號寬度 | 23.62“ |
船重(kg) | 196.2 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 有電池 | 腳輪類型 | 最大限度。 行駛距離 | 分鐘。 提升高度 | 操作類型 | 能量源 | 後腳輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模具 2430-36 | 36“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 12“ | 24“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣55,170元 | ||
DIE-2430-36-C | 36“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 11.5“ | 24.5“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣58,598元 | ||
模具 2430-48 | 48“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 18“ | 30“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣57,675元 | ||
DIE-2430-48-C | 48“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 17.5“ | 30.5“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣64,532元 | ||
模具 2430-60 | 60“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 24“ | 36“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣59,576元 | ||
DIE-2430-60-C | 60.75“ | 沒有 | (2) 剛性,(2) 帶側制動器旋轉 | 24“ | 36.75“ | 腳踏式 | 手動操作 | 鋼上聚 | 新台幣66,111元 |