VESTIL TG 系列乙烯基條門卷
篩選
脆化溫度: 35度C , 顏色: 重設 ,格雷夫斯撕裂延伸: 2.07“ ,格雷夫斯撕裂負荷: 35.4磅。 , 霧度透過率: 企業排放佔全球 6.3% , 100% 伸長率時的負載: 32.2磅。 , 光透過率: 企業排放佔全球 82.80% , 材料: PVC乙烯基 , 最大限度。 拉伸伸長率: 企業排放佔全球 388% ,工作溫度。 範圍: -10 度到 140 度。 F , 包裝尺寸: 1 , 彎曲剛度: 1805 psi @ 23 度C , 100% 伸長率時的強度: 1181 PSI , 抗拉強度: 2635 PSI