項目 | 拋光墊 |
中心孔 | 3-3 / 4“ |
顏色 | 白色 |
材料 | 無紡聚酯纖維 |
尺寸 | 20的“X 14” |
速度 | 175到600 rpm |
船重(kg) | 2.58 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 6307102030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
4100 | 12的“X 18” | 新台幣5,838元 | ||
4100 | 12“ | 新台幣1,603元 | ||
4100 | 24“ | 新台幣5,630元 | ||
4100-28x14 | 28的“X 14” | 新台幣6,594元 | ||
4100-32x14 | 32的“X 14” | 新台幣7,480元 |