項目 | 拋光墊 |
中心孔 | 3-3 / 4“ |
顏色 | 白色 |
材料 | 無紡聚酯纖維 |
尺寸 | 12“ |
速度 | 175到600 rpm |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 34.8 |
船寬(厘米) | 34.04 |
HS代碼 | 6307909889 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
4100 | 12的“X 18” | 新台幣6,237元 | |
4100 | 24“ | 新台幣5,584元 | |
4100-20x14 | 20的“X 14” | 新台幣6,541元 | |
4100-28x14 | 28的“X 14” | 新台幣7,045元 | |
4100-32x14 | 32的“X 14” | 新台幣7,785元 |