項目 | 冷縮連接器絕緣子 |
電纜範圍 | 250至400kcmil |
顏色 | 黑色 |
收縮後的ID | 0.69“ |
收縮前的ID | 1.38“ |
總長: | 12“ |
材料 | 乙丙橡膠 |
最高 電壓 | 1000V |
收縮率 | 沒有評分 |
收縮溫度 | 不適用 |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
UPC | 00054007344599 |
收縮後的壁厚 | 不適用 |
牆型 | 中牆 |
線徑 | 250至400kcmil |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8546900000 |
原產地 | US |
型號 | 線徑 | 電纜範圍 | 收縮後的ID | 收縮前的ID | 總長: | 材料 | 最高 電壓 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSLV-M8 2/0 | 8-2 / 0鋁,8-3 / 0銅 | 8-2 / 0 AWG鋁,8-3 / 0 AWG銅 | 0.2“ | 0.75“ | 2.5“ | EPDM橡膠,兩端均帶有密封膠 | 1000 | -40到266 F. | 新台幣2,286元 | |
QSLV-M 2-500 | 2-500鋁,2-1000銅 | 2 至 500 kcmil 鋁,2 至 1000 kcmil 銅 | 0.4“ | 1.6“ | 5.25“ | EPDM橡膠,兩端均帶有密封膠 | 1000 | -40到266 F. | 新台幣3,058元 | |
8428-12 | 450至800kcmil | 500至800kcmil | 0.95“ | 1.94“ | 12“ | 我們的乳膠 | 1000V | -40度至194度F | 新台幣3,671元 | |
8426-9 | 2/0 至 250 kcmil | 2/0 至 250 kcmil | 0.55“ | 1.18“ | 9" | 我們的乳膠 | 1000V | -40度至194度F | 新台幣1,753元 | |
8423-6 | 6至4 AWG | 6至4 AWG | 0.31“ | 0.56“ | 6" | 乙丙橡膠 | 1000V | -40度至194度F | 新台幣1,380元 | |
8424-8 | 10至1/0 AWG | 10至1/0 AWG | 0.1“ | 0.82“ | 8" | 乙丙橡膠 | 1000V | -40度至194度F | 新台幣1,772元 | |
8425-8 | 2至1/0 AWG | 2至1/0 AWG | 0.4“ | 0.82“ | 8" | 乙丙橡膠 | 1000V | -40度至194度F | 新台幣1,523元 |