項目 | 電工膠帶 |
附著力 | 60盎司/英寸 |
膠粘劑 | 橡膠樹脂 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 108ft。 |
材料 | 阻燃乙烯基 |
最高 電壓 | 600 |
性能溫度 | 高達220度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | 0度至220度F |
拉伸強度 | 20磅/英寸 |
厚度 | 8.5 萬。 |
UPC | 005400710356 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3919102020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 厚度 | 附著力 | 膠粘劑 | 信號寬度 | 顏色 | 總長: | 性能溫度 | 溫度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66R 1英寸x 36碼 | 10 萬。 | 20盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 1" | 黑色 | 108ft。 | 高達220度F | 32度至221度F | 新台幣38,032元 | ||
22 | 10 萬。 | 20盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 3機構/ 4“ | 黑色 | 108ft。 | 高達176度F | 15度至176度F | 新台幣67,004元 | ||
33-1-1/2x44FT | 7 萬。 | 24盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 1.5“ | 黑色 | 44ft。 | 高達176度F | 0度至220度F | 新台幣77,211元 | ||
蘇格蘭威士忌35 | 7 萬。 | 20盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 1機構/ 2“ | 橙色 | 20ft。 | 高達220度F | 32度至220度F | 新台幣17,099元 | ||
33+超級-3 / 4x52FT | 7 萬。 | 60盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 3機構/ 4“ | 黑色 | 52ft。 | 高達220度F | 0度至220度F | 新台幣47,200元 | ||
33+超級-3 / 4x44FT | 7 萬。 | 60盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 3機構/ 4“ | 黑色 | 44ft。 | 高達220度F | 0度至220度F | 新台幣40,668元 | ||
蘇格蘭威士忌35 | 7 萬。 | 20盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 1機構/ 2“ | 褐色 | 20ft。 | 高達220度F | 32度至220度F | 新台幣17,099元 |