項目 | 更換濾芯 |
適合品牌 | 3M |
流量 | 1.5加侖/分鐘 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
減少 | 氯,味道,氣味,囊腫,水垢和沈積物 |
使用壽命 | 9000加侖 |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 8421210000 |
產品 | 型號 | 減少 | 適合品牌 | 流量 | 身高 | 項目 | 最高 溫度 | 微米 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS8812X-S | 囊腫和鱗 | 庫諾 | 1.5加侖/分鐘 | 17“ | 更換濾芯 | 100學位F. | 0.5 | 3.5“ | 新台幣4,458元 | ||
CFS8720-S | 減少泥沙和抑制水垢 | 庫諾 | 1.5加侖/分鐘 | 13“ | 更換濾芯 | 100學位F. | 5 | 3.75“ | 新台幣4,080元 | ||
CFS8812X | 味道 | 庫諾 | 1.5加侖/分鐘 | 17“ | 更換濾芯 | 100學位F. | 0.5 | 3.5“ | 新台幣4,879元 | ||
CFS8720 | 沉積物,氯的味道和氣味 | 庫諾 | 1.5加侖/分鐘 | 18“ | 更換濾芯 | 100學位F. | 5 | 3.75“ | 新台幣3,932元 | ||
W-2811,10 | - | - | - | - | 更換濾芯 | - | - | - | 新台幣18,324元 | ||
CFS8112 | 氯,味道,氣味和沈積物 | 庫諾 | 1.5加侖/分鐘 | 12.875“ | 更換濾芯 | 100學位F. | 1 | 3.187“ | 新台幣4,410元 | ||
CFS8112-S | 沉積物,水垢,氯的味道和氣味 | 庫諾 | 1.5加侖/分鐘 | 12.875“ | 更換濾芯 | 100學位F. | 1 | 3.187“ | 新台幣4,866元 |