項目 | 封閉端連接器 |
桶內直徑。 | 0.25“ |
顏色 | 皮膚護理 |
色標 | 重設 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣類型 | 尼龍 |
總長: | 0.76“ |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
最高 電線組合 | (3)20 AWG |
最小 電線組合 | (2)22 AWG |
總長度 | 0.76“ |
線徑 | 22至16 AWG |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 總長: | 總長度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-31A | 4" | 0.85“ | 0.85“ | 18至10 AWG | 新台幣896元 |