項目 | 封閉端連接器 |
桶內直徑。 | 4" |
顏色 | 皮膚護理 |
色標 | 重設 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣類型 | 尼龍 |
總長: | 0.85“ |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
最高 電線組合 | (3)16 AWG |
最小 電線組合 | (1)22 AWG和(1)12 AWG |
總長度 | 0.85“ |
線徑 | 18至10 AWG |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.28 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 總長: | 總長度 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-11-A | 0.25“ | 0.76“ | 0.76“ | 22至16 AWG | 新台幣1,576元 |