項目 | 滾輪 |
軸承類型 | 球軸承 |
顏色 | 黑色 |
維度A | 58 mm |
尺寸B | 48.4 mm |
尺寸E | 45.5 mm |
尺寸F | 30 mm |
尺寸G | 9.5 mm |
尺寸H | 10 mm |
尺寸J | 18.5 mm |
級 | PA6GK20 |
材料 | 尼龍 PA 玻璃纖維增強 |
軸承數量 | 0 |
過程 | 注塑成型 |
滾筒直徑 | 58mm |
滾筒材質 | 玻璃纖維增強尼龍,黑色 |
滾筒寬度 | 30 |
滾筒寬度 | 30 mm |
步長 | 9.6mm |
螺柱直徑 | M8 |
螺柱直徑 | M8毫米 |
螺柱長度 | 40 mm |
螺柱長度 | 40mm |
螺柱材料 | 碳素鋼 |
螺紋長度 | 25mm |
螺紋尺寸 | M8 x 45毫米 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8482105068 |
原產地 | GE |